Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.8125 pulg.,13/16 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.8170 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 in2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.9900 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.1310 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM A693
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material17-7 PH
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoUSS
Descripción general
Descripción del fabricante
07324486 07324486 3/4" 13/16ID 2OD 1PK U
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).