Motion
07324585

Made in USA
07324585

Tornillo de 1/4", G10 Arandela plana estándar de fibra de vidrio 1/4" D.I. x 1/2" D.E., 0.031" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11680287
No. Fabricante 07324585
Precio8.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07324585

Tornillo de 1/4", G10 Arandela plana estándar de fibra de vidrio 1/4" D.I. x 1/2" D.E., 0.031" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11680287
No. Fabricante 07324585

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2550 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MIL-R-6855 Clase 2 Tipo A
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Calidad del material
    G10
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
07324585 07324585 1/4 SCW 10PK FIBERGLAS
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo