Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6400 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.6450 pulg.
- Diámetro exterior1.1930 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.1830 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.0930 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMIL-I-24768/27 GEE-F (G10/FR-4)
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialFibra de vidrio
- Calidad del materialG10
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.