Motion
07429202

Made in USA
07429202

3-1/2" Diam, Esférico, Conexión de pasador redondo, Flotador metálico 1/8 NPT Rosca, Cobre, 25 psi máx., Calibre 24
Artículo MI #11680319
No. Fabricante 07429202
Precio69.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07429202

3-1/2" Diam, Esférico, Conexión de pasador redondo, Flotador metálico 1/8 NPT Rosca, Cobre, 25 psi máx., Calibre 24
Artículo MI #11680319
No. Fabricante 07429202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 NPT

Detalles

  • Tipo de conexión
    Perno redondo
  • Calibre
    24
  • Material
    Cobre
  • Calidad del material
    CDA110
  • Presión máxima de trabajo
    25 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
07429202 07429202 3-1/2"24GA CU RD1/8NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo