Motion
07429210

Made in USA
07429210

4" Diam, Esférico, Conexión de pasador redondo, Metal Float 1/4-20 Rosca, Cobre, 25 psi máx., Calibre 23
Artículo MI #11680320
No. Fabricante 07429210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07429210

4" Diam, Esférico, Conexión de pasador redondo, Metal Float 1/4-20 Rosca, Cobre, 25 psi máx., Calibre 23
Artículo MI #11680320
No. Fabricante 07429210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de conexión
    Perno redondo
  • Calibre
    23
  • Material
    Cobre
  • Calidad del material
    CDA110
  • Presión máxima de trabajo
    25 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
07429210 07429210 4"23GA CU RD 1/4-20 RO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo