Motion
07429582

Made in USA
07429582

2-1/2" Diam, Esférico, Conexión interna, Metal Float 1/4-20 Rosca, Acero inoxidable, 950 psi máx., Calibre 22
Artículo MI #11680336
No. Fabricante 07429582
Price$42.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07429582

2-1/2" Diam, Esférico, Conexión interna, Metal Float 1/4-20 Rosca, Acero inoxidable, 950 psi máx., Calibre 22
Artículo MI #11680336
No. Fabricante 07429582

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$42.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Details

  • Tipo de conexión
    Interno
  • Calibre
    22
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Presión máxima de trabajo
    950 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
07429582 07429582 2-1/2"22 GA INT 1/4-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo