Motion
07429624

Made in USA
07429624

3" Diam, Esférico, Conexión interna, Metal Float 1/4-20 Rosca, Acero inoxidable, 750 psi máx., Calibre 24
Artículo MI #11680339
No. Fabricante 07429624
Precio88.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07429624

3" Diam, Esférico, Conexión interna, Metal Float 1/4-20 Rosca, Acero inoxidable, 750 psi máx., Calibre 24
Artículo MI #11680339
No. Fabricante 07429624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio88.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de conexión
    Interno
  • Calibre
    24
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Presión máxima de trabajo
    750 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
07429624 07429624 3"24 GA INT 1/4-20 ROU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo