Motion
07429723

Made in USA
07429723

6" Diam, Esférico, Conexión de pasador hexagonal, Metal Float 1/4-20 Rosca, Acero inoxidable, 800 psi máx., Calibre 18
Artículo MI #11680344
No. Fabricante 07429723
Precio226.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07429723

6" Diam, Esférico, Conexión de pasador hexagonal, Metal Float 1/4-20 Rosca, Acero inoxidable, 800 psi máx., Calibre 18
Artículo MI #11680344
No. Fabricante 07429723

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio226.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de conexión
    Perno hexagonal
  • Calibre
    18
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Presión máxima de trabajo
    800 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
07429723 07429723 6"18GA 1/4-20 PISTOLA HEXAGONAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo