Motion
07438955

Made in USA
07438955

7" Diam, Esférico, Conexión de pasador hexagonal, Flotador metálico 3/8" Rosca recta, Acero inoxidable, 650 psi máx., Calibre 14
Artículo MI #11680346
No. Fabricante 07438955
Precio343.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07438955

7" Diam, Esférico, Conexión de pasador hexagonal, Flotador metálico 3/8" Rosca recta, Acero inoxidable, 650 psi máx., Calibre 14
Artículo MI #11680346
No. Fabricante 07438955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio343.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8" recto

Detalles

  • Tipo de conexión
    Perno hexagonal
  • Calibre
    14
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Presión máxima de trabajo
    650 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
07438955 07438955 7"14 GA 3/8 IPS REDONDEADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo