Motion
07558083

Made in USA
07558083

Piedra de afilar - Material de carburo de silicio, 6.0000 in de largo, 3.0000 in de ancho, 1.0000 in de grosor
Artículo MI #11680371
No. Fabricante 07558083
Precio26.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07558083

Piedra de afilar - Material de carburo de silicio, 6.0000 in de largo, 3.0000 in de ancho, 1.0000 in de grosor
Artículo MI #11680371
No. Fabricante 07558083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    6.0000 pulg.
  • En general Grosor  
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    691019810638
  • Cantidad del paquete
    1
  • Código PSC
    5345
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • Forma de piedra
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
07558083 07558083 6 X 3 X 1 ACANALADO/CUBO
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido
  • Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo