Motion
07840168

Made in USA
07840168

Límite de carga de 400 lb, 1/4" Diámetro de rosca, 4" Take Up, Gancho y argolla de acero Turnbuckle-8-1/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11680390
No. Fabricante 07840168
Precio59.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07840168

Límite de carga de 400 lb, 1/4" Diámetro de rosca, 4" Take Up, Gancho y argolla de acero Turnbuckle-8-1/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11680390
No. Fabricante 07840168

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    8-1/4 pulg.
  • Longitud de absorción
    4 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Recubierto de zinc
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase F
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Gancho y argolla

Descripción general

Descripción del fabricante
07840168 07840168 1/4"X4" HOOK & EYE DRO
  • Los tipos de gancho y ojal tienen un gancho abierto en un extremo y un bucle cerrado en el otro
  • Este diseño proporciona una fijación rápida en el extremo del gancho y una conexión segura en el extremo del ojo
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo