Motion
07840200

Made in USA
07840200

Límite de carga de 700 lb, 5/16" Diámetro de rosca, 4-1/2" Take Up, Gancho y argolla de acero Turnbuckle-9-9/16" Longitud cerrada
Artículo MI #11680391
No. Fabricante 07840200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07840200

Límite de carga de 700 lb, 5/16" Diámetro de rosca, 4-1/2" Take Up, Gancho y argolla de acero Turnbuckle-9-9/16" Longitud cerrada
Artículo MI #11680391
No. Fabricante 07840200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    9-9/16 pulg.
  • Longitud de absorción
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/16 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Galvanizado en caliente
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase F
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Gancho y argolla

Descripción general

Descripción del fabricante
07840200 07840200 5/16"X4"1/2"GANCHO Y OJOS
  • Los tipos de gancho y ojal tienen un gancho abierto en un extremo y un bucle cerrado en el otro
  • Este diseño proporciona una fijación rápida en el extremo del gancho y una conexión segura en el extremo del ojo
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo