Especificaciones
Dimensiones
- Longitud cerrada16 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca5/8 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoGalvanizado en caliente
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de ojoRonda
- Sujetador estándarASTM F1145-92 Clase F
- Capacidad de carga2200 lb
- Calidad del material1030
- TipoGancho y argolla
Descripción general
- Los tipos de gancho y ojal tienen un gancho abierto en un extremo y un bucle cerrado en el otro
- Este diseño proporciona una fijación rápida en el extremo del gancho y una conexión segura en el extremo del ojo
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.