Motion
07841208

Made in USA
07841208

Límite de carga de 800 lb, 5/16" Diámetro de rosca, 4-1/2" Take Up, Ojo y ojo de acero Turnbuckle-9-9/16" Longitud cerrada
Artículo MI #11680399
No. Fabricante 07841208
Precio57.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07841208

Límite de carga de 800 lb, 5/16" Diámetro de rosca, 4-1/2" Take Up, Ojo y ojo de acero Turnbuckle-9-9/16" Longitud cerrada
Artículo MI #11680399
No. Fabricante 07841208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    9-9/16 pulg.
  • Longitud de absorción
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/16 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Galvanizado en caliente
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de ojo
    Ovalado
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase D
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
07841208 07841208 5/16"X4 1/2" OJOS Y OJOS D
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo