Motion
07841323

Made in USA
07841323

Límite de carga de 2,200 lb, Diámetro de rosca de 1/2 in, 6 in Take Up, Turnbuckle-13 in Longitud cerrada
Artículo MI #11680401
No. Fabricante 07841323
Precio60.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07841323

Límite de carga de 2,200 lb, Diámetro de rosca de 1/2 in, 6 in Take Up, Turnbuckle-13 in Longitud cerrada
Artículo MI #11680401
No. Fabricante 07841323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    13 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Galvanizado en caliente
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase D
  • Capacidad de carga
    2200 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
07841323 07841323 1/2"X6" OJOS Y CAÍDAS
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo