Motion
07841489

Made in USA
07841489

Límite de carga de 5,200 lb, 3/4" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero Turnbuckle-17-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11680403
No. Fabricante 07841489
Precio138.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07841489

Límite de carga de 5,200 lb, 3/4" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero Turnbuckle-17-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11680403
No. Fabricante 07841489

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio138.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    17-3/4 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Galvanizado en caliente
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de ojo
    Ovalado
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase D
  • Capacidad de carga
    5200 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
07841489 07841489 3/4"X6" OJOS Y CAÍDAS
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo