Especificaciones
Dimensiones
- Longitud cerrada18 pulg.
- Diámetro interior del ojo1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3-1/2 pulg.
- Grosor del ojo7/8 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca7/8 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoGalvanizado en caliente
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de ojoRonda
- Sujetador estándarASTM F1145-92 Tipo I Grado 1
- Capacidad de carga7200 lb
- Calidad del material1035
- TipoOjos y ojos
Descripción general
- Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
- Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.