Especificaciones
Dimensiones
- Longitud cerrada21-1/4 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca1 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoGalvanizado en caliente
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de ojoOvalado
- Sujetador estándarASTM F1145-92 Clase D
- Capacidad de carga10000 lb
- Calidad del material1030
- TipoOjos y ojos
Descripción general
Descripción del fabricante
07841646 07841646 1"X6" OJOS Y CAÍDA DE LOS OJOS F
- Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
- Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.