Motion
07842164

Made in USA
07842164

Límite de carga de 500 lb, 1/4" Diámetro de rosca, 4" Take Up, Turnbuckle-8" Longitud cerrada
Artículo MI #11680406
No. Fabricante 07842164
Precio83.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07842164

Límite de carga de 500 lb, 1/4" Diámetro de rosca, 4" Take Up, Turnbuckle-8" Longitud cerrada
Artículo MI #11680406
No. Fabricante 07842164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    8 pulg.
  • Longitud de absorción
    4 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Recubierto de zinc
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Mandíbula y mandíbula

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO Y CASQUILLO DE 07842164 07842164 1/4"X4"
  • Los tipos de mordaza y mordaza tienen una mordaza fijada con clavija en ambos extremos
  • Este diseño es ideal para evitar puntos de anclaje deslizantes que no pueden ajustarse a un conector de ojo estándar
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo