Motion
07842206

Made in USA
07842206

Límite de carga de 800 lb, Diámetro de rosca de 5/16 in, 4-1/2 in Take Up, Turnbuckle-9 in Longitud cerrada
Artículo MI #11680407
No. Fabricante 07842206
Precio107.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07842206

Límite de carga de 800 lb, Diámetro de rosca de 5/16 in, 4-1/2 in Take Up, Turnbuckle-9 in Longitud cerrada
Artículo MI #11680407
No. Fabricante 07842206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    9 pulg.
  • Longitud de absorción
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/16 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Galvanizado en caliente
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Mandíbula y mandíbula

Descripción general

Descripción del fabricante
07842206 07842206 5/16"X4-1/2"CIRCUITO Y CIRCUITO
  • Los tipos de mordaza y mordaza tienen una mordaza fijada con clavija en ambos extremos
  • Este diseño es ideal para evitar puntos de anclaje deslizantes que no pueden ajustarse a un conector de ojo estándar
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo