Especificaciones
Dimensiones
- Longitud cerrada16 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca5/8 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoGalvanizado en caliente
- Material del cuerpoAcero
- Capacidad de carga3500 lb
- Calidad del material1030
- TipoMandíbula y mandíbula
Descripción general
- Los tipos de mordaza y mordaza tienen una mordaza fijada con clavija en ambos extremos
- Este diseño es ideal para evitar puntos de anclaje deslizantes que no pueden ajustarse a un conector de ojo estándar
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.