Motion
07842560

Made in USA
07842560

7,200 (mandíbula) Lb Límite de carga, 7/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Mordaza y mordaza de acero Turnbuckle-19-1/2" Longitud cerrada
Artículo MI #11680412
No. Fabricante 07842560
Precio321.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07842560

7,200 (mandíbula) Lb Límite de carga, 7/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Mordaza y mordaza de acero Turnbuckle-19-1/2" Longitud cerrada
Artículo MI #11680412
No. Fabricante 07842560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio321.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    19-1/2 pulg.
  • Flexión de la mordaza para mantener la longitud
    1-31/32 pulg.
  • Longitud desde el extremo de la mordaza hasta el orificio
    29/32 pulg.
  • Ancho de apertura de la mordaza
    1-5/32 pulg.
  • Diámetro del pasador de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    9/16 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Galvanizado en caliente
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Tipo I Grado 1
  • Capacidad de carga
    7200 lb
  • Calidad del material
    1035
  • Tipo
    Mandíbula y mandíbula

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO Y CASQUILLO DE 07842560 07842560 7/8"X6"
  • Los tipos de mordaza y mordaza tienen una mordaza fijada con clavija en ambos extremos
  • Este diseño es ideal para evitar puntos de anclaje deslizantes que no pueden ajustarse a un conector de ojo estándar
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo