Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza1/4 pulg.
- Anchura interior1
- Altura interior de la mordaza1-1/8 pulg.
- Ancho interior de la mordaza15/32 pulg.
- Espesor máximo11/16 pulg.
- Tamaño nominal de la cadena1/4
- Diámetro del pasador5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Límite de carga0.50 toneladas
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de pasadorTornillo
- TipoAnclaje