Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza5/16 pulg.
- Anchura interior1
- Altura interior de la mordaza1-1/4 pulg.
- Ancho interior de la mordaza17/32 pulg.
- Espesor máximo3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la cadena5/16
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Límite de carga0.75 toneladas
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de pasadorTornillo
- TipoAnclaje