Motion
07845241

Made in USA
07845241

Shackle - 0.3750 pulg., capacidad de 1 tonelada, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11680418
No. Fabricante 07845241
Precio19.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07845241

Shackle - 0.3750 pulg., capacidad de 1 tonelada, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11680418
No. Fabricante 07845241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.4375 pulg.
  • Diámetro del soporte de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Anchura interior
    1
  • Altura interior de la mordaza
    1-7/16 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    21/32 pulg.
  • Espesor máximo
    15/16 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    3/8
  • Diámetro del pasador
    7/16 pulg.
  • Tamaño del grillete
    0.3750 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    1 tonelada

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Límite de carga
    1.00 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
07845241 07845241 3/8" DIA Y1 7/16" LONGITUD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo