Motion
07845282

Made in USA
07845282

Shackle - 0.4375 pulg., capacidad de 1.5 toneladas, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11680419
No. Fabricante 07845282
Precio22.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07845282

Shackle - 0.4375 pulg., capacidad de 1.5 toneladas, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11680419
No. Fabricante 07845282

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del soporte de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Anchura interior
    1
  • Altura interior de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    23/32 pulg.
  • Espesor máximo
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    7/16
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Tamaño del grillete
    0.4375 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    1.5 toneladas

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Límite de carga
    1.50 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    1.5 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
07845282 07845282 7/16"DIA Y1 11/16"LGTH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo