Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza1/2 pulg.
- Anchura interior1-1/4
- Altura interior de la mordaza1-15/16 pulg.
- Ancho interior de la mordaza13/16 pulg.
- Espesor máximo1-1/4 pulg.
- Tamaño nominal de la cadena1/2
- Diámetro del pasador5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Límite de carga2.00 toneladas
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de pasadorTornillo
- TipoAnclaje