Motion
07845407

Made in USA
07845407

Shackle - 0.6250 pulg., capacidad de 3.25 toneladas, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11680421
No. Fabricante 07845407
Precio49.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07845407

Shackle - 0.6250 pulg., capacidad de 3.25 toneladas, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11680421
No. Fabricante 07845407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del soporte de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Anchura interior
    2
  • Altura interior de la mordaza
    2-7/16 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    1-1/16 pulg.
  • Espesor máximo
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    5/8
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Tamaño del grillete
    0.6250 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    3.25 toneladas

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Límite de carga
    3.25 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    3.25 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
07845407 07845407 5/8" DIA Y2 1/2" LGTH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo