Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.8750 pulg.
- Diámetro del soporte de la cabeza3/4 pulg.
- Anchura interior2
- Altura interior de la mordaza2-13/16 pulg.
- Ancho interior de la mordaza1-1/4 pulg.
- Espesor máximo1-3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la cadena3/4
- Diámetro del pasador7/8 pulg.
- Tamaño del grillete0.7500 pulg.
- Límite de carga de trabajo4.75 toneladas
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Límite de carga4.75 toneladas
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de pasadorTornillo
- Estándares cumplidosASME B30.26
- TipoAnclaje
- Capacidad de peso4.75 toneladas