Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.1250 pulg.
- Diámetro del soporte de la cabeza1 pulg.
- Anchura interior2-1/2
- Altura interior de la mordaza3-3/4 pulg.
- Ancho interior de la mordaza1-11/16 pulg.
- Espesor máximo2-3/8 pulg.
- Tamaño nominal de la cadena1
- Diámetro del pasador1-1/8 pulg.
- Tamaño del grillete1.0000 pulg.
- Límite de carga de trabajo8.5 toneladas
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Límite de carga8.50 toneladas
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de pasadorTornillo
- Estándares cumplidosASME B30.26
- TipoAnclaje
- Capacidad de peso8.5 toneladas