Motion
07845720

Made in USA
07845720

1-1/8" Nominal Chain Size, 9.5 Ton Carbon Steel Screw Anchor Shackle 1-1/8" Diam, 1-1/4" Pin Diam, 4-1/4" High x 1-13/16" Wide Inside Jaw, 2-15/16" Inside Width, 2-5/8" Max Body Thickness
Artículo MI #11680425
No. Fabricante 07845720
Precio191.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07845720

1-1/8" Nominal Chain Size, 9.5 Ton Carbon Steel Screw Anchor Shackle 1-1/8" Diam, 1-1/4" Pin Diam, 4-1/4" High x 1-13/16" Wide Inside Jaw, 2-15/16" Inside Width, 2-5/8" Max Body Thickness
Artículo MI #11680425
No. Fabricante 07845720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio191.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    1-1/8 pulg.
  • Anchura interior
    3
  • Altura interior de la mordaza
    4-1/4 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    1-13/16 pulg.
  • Espesor máximo
    2-5/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    1-1/8
  • Diámetro del pasador
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Límite de carga
    9.50 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Tornillo
  • Tipo
    Anclaje

Descripción general

Descripción del fabricante
07845720 07845720 1 1/8"DIA.X4 1/4"LGTH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo