Motion
07845803

Made in USA
07845803

1-1/4" Nominal Chain Size, 12 Ton Carbon Steel Screw Anchor Shackle 1-1/4" Diam, 1-3/8" Pin Diam, 4-1/2" High x 2" Wide Inside Jaw, 3-1/4" Inside Width, 3" Max Body Thickness
Artículo MI #11680426
No. Fabricante 07845803
Precio273.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07845803

1-1/4" Nominal Chain Size, 12 Ton Carbon Steel Screw Anchor Shackle 1-1/4" Diam, 1-3/8" Pin Diam, 4-1/2" High x 2" Wide Inside Jaw, 3-1/4" Inside Width, 3" Max Body Thickness
Artículo MI #11680426
No. Fabricante 07845803

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio273.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    3-1/4
  • Altura interior de la mordaza
    4-1/2 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    2 pulg.
  • Espesor máximo
    3 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    1-1/4
  • Diámetro del pasador
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Límite de carga
    12.00 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Tornillo
  • Tipo
    Anclaje

Descripción general

Descripción del fabricante
07845803 07845803 1 1/4"DIA.X4 1/2"LGTH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo