Motion
07845969

Made in USA
07845969

1-1/2" Nominal Chain Size, 17 Ton Carbon Steel Screw Anchor Shackle 1-1/2" Diam, 1-5/8" Pin Diam, 5-3/4" High x 2-3/8" Wide Inside Jaw, 3-7/8" Inside Width, 3-1/2" Max Body Thickness
Artículo MI #11680428
No. Fabricante 07845969
Precio422.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07845969

1-1/2" Nominal Chain Size, 17 Ton Carbon Steel Screw Anchor Shackle 1-1/2" Diam, 1-5/8" Pin Diam, 5-3/4" High x 2-3/8" Wide Inside Jaw, 3-7/8" Inside Width, 3-1/2" Max Body Thickness
Artículo MI #11680428
No. Fabricante 07845969

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio422.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    3-7/8
  • Altura interior de la mordaza
    5-3/4 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    2-3/8 pulg.
  • Espesor máximo
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    1-1/2
  • Diámetro del pasador
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Límite de carga
    17.00 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Tornillo
  • Tipo
    Anclaje

Descripción general

Descripción del fabricante
07845969 07845969 1 1/2"DIA.X5 3/4"LGTH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo