Motion
07848047

Made in USA
07848047

1/4-20 UNC, 2" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 3/4"; 1" de longitud de rosca, 1-1/8" de ancho, acero
Artículo MI #11680434
No. Fabricante 07848047
Precio23.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07848047

1/4-20 UNC, 2" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 3/4"; 1" de longitud de rosca, 1-1/8" de ancho, acero
Artículo MI #11680434
No. Fabricante 07848047

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    3/4 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Ancho
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
07848047 07848047 1/4"X1 1/8 X2" (10PK)
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo