Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería2 pulg.
- Longitud3-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Ancho2-1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Incluye(2) Tuercas
- MaterialAcero
- Tipo de montajeSin placa de montaje
- FormaRonda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales