Motion
07848302

Made in USA
07848302

1/2-13 UNC, 4-1/2" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 2-1/2"; 1-5/8" de longitud de rosca, 3" de ancho, acero
Artículo MI #11680455
No. Fabricante 07848302
Precio116.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07848302

1/2-13 UNC, 4-1/2" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 2-1/2"; 1-5/8" de longitud de rosca, 3" de ancho, acero
Artículo MI #11680455
No. Fabricante 07848302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    2-1/2 pulg.
  • Longitud
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
07848302 07848302 1/2"X3"X41/2" 10PK U-B
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo