Motion
08006553

Made in USA
08006553

5/16-18 UNC, Mordaza de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 3 in; Longitud de rosca de 1-1/2 in, Grado C-1018 Acero
Artículo MI #11680571
No. Fabricante 08006553
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08006553

5/16-18 UNC, Mordaza de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 3 in; Longitud de rosca de 1-1/2 in, Grado C-1018 Acero
Artículo MI #11680571
No. Fabricante 08006553
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Tuercas hexagonales
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1018
  • Tipo de montaje
    Sujeción/Guillotina
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08006553 08006553 UD-5 SERIES PLAIN 3 LI
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo