Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería2-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Incluye(2) Tuercas hexagonales
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1018
- Tipo de montajeSujeción/Guillotina
- FormaRonda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales