Motion
08006678

Made in USA
08006678

5/16-18 UNC, Mordaza de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 3 in; Longitud de rosca de 1-1/2 in, Grado C-1018 Acero
Artículo MI #11680583
No. Fabricante 08006678
Precio5.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08006678

5/16-18 UNC, Mordaza de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 3 in; Longitud de rosca de 1-1/2 in, Grado C-1018 Acero
Artículo MI #11680583
No. Fabricante 08006678

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Incluye
    (2) Tuercas hexagonales
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1018
  • Tipo de montaje
    Sujeción/Guillotina
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08006678 08006678 UD-5 SERIES ZINC 3 LIG
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo