Motion
08189060

Made in USA
08189060

Diámetro interior de 2 pulgadas, Diámetro exterior de 2-3/4 pulgadas, Anchura del chavetero de 1/2 pulgadas, Juego espaciador de eje de máquina herramienta de acero - 0.001 a 0.125 pulgadas de grosor, Usar con cortadoras de varilla, Herramientas de esmerilado, Cortadoras de fresado, Sierras, Hojas de corte, 19 Piezas
Artículo MI #11680740
No. Fabricante 08189060
Precio43.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08189060

Diámetro interior de 2 pulgadas, Diámetro exterior de 2-3/4 pulgadas, Anchura del chavetero de 1/2 pulgadas, Juego espaciador de eje de máquina herramienta de acero - 0.001 a 0.125 pulgadas de grosor, Usar con cortadoras de varilla, Herramientas de esmerilado, Cortadoras de fresado, Sierras, Hojas de corte, 19 Piezas
Artículo MI #11680740
No. Fabricante 08189060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1250 mm
  • Diámetro exterior
    2-3/4 pulg.
  • Grosor
    0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0030, 0.0040, 0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0080, 0.0100, 0.0120, 0.0150, 0.0200, 0.0250, 0.0310, 0.0470, 0.0620, 0.0930, 0.1250 pulg.

Detalles

  • Endurecido
    Endurecido y rectificado
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    19

Descripción general

Descripción del fabricante
PC de 08189060 08189060 2"ID X 2-3/4"OD 19 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo