Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Para diámetro de orificio de fresa1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza3/4 pulg.
- Longitud total3.1650 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Estilo de eje de fresadoPropósito general
- Tipo de mangoMango recto
- TipoÁrbol de sierra de ranurado
Descripción general
- Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
- Son rectificados para tolerancias de precisión.