Motion
08271348

Made in USA
08271348

Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 3/4" Diámetro del mango, 3.03" OAL, Para 5/8" Diámetro del orificio de la fresa
Artículo MI #11680748
No. Fabricante 08271348
Precio171.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08271348

Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 3/4" Diámetro del mango, 3.03" OAL, Para 5/8" Diámetro del orificio de la fresa
Artículo MI #11680748
No. Fabricante 08271348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Para diámetro de orificio de fresa
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Longitud total
    3.6520 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de eje de fresado
    Propósito general
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Tipo
    Árbol de sierra de ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
PROPÓSITO GENERAL R 08271348 08271348 5/8"
  • Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
  • Son rectificados para tolerancias de precisión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo