Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio de fresa1/4; 3/8; 1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.5000, 0.6200, 0.7500 pulg.
- Diámetro máximo del mango0.5000 pulg.
- Diámetro mínimo del mango0.5000 pulg.
- Longitud total2.2000, 2.3200, 2.4500 pulg.
- Diámetro del mango1/2
Detalles
- Número de piezas3
- Establecer tipoÁrbol de sierra de ranurado
- Tipo de mangoMango recto
Descripción general
- Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.