Motion
08271389

Made in USA
08271389

3/4 Inch Shank Diameter, 5/8 and 1-1/4 Inch Cutter Hole Diameter, Straight Shank Slitting and Slotting Saw Arbor - 3.03, 3.53, 3.78 Inch Long, 3/4 Inch Shank Diameter, 1., 1.5, 1.75 Inch Head Diameter
Artículo MI #11680752
No. Fabricante 08271389
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08271389

3/4 Inch Shank Diameter, 5/8 and 1-1/4 Inch Cutter Hole Diameter, Straight Shank Slitting and Slotting Saw Arbor - 3.03, 3.53, 3.78 Inch Long, 3/4 Inch Shank Diameter, 1., 1.5, 1.75 Inch Head Diameter
Artículo MI #11680752
No. Fabricante 08271389
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio de fresa
    5/8; 1; 1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000, 1.5000, 1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    0.7500 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.0300, 3.5300, 3.7800 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4

Detalles

  • Número de piezas
    3
  • Establecer tipo
    Árbol de sierra de ranurado
  • Tipo de mango
    Mango recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08271389 08271389 5/8 - 1 1/4" SET REACH
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo