Motion
08271405

Made in USA
08271405

Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 1/2" Diámetro del mango, 2.32" OAL, Para 3/8" Diámetro del orificio de la fresa
Artículo MI #11680754
No. Fabricante 08271405
Precio522.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08271405

Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 1/2" Diámetro del mango, 2.32" OAL, Para 3/8" Diámetro del orificio de la fresa
Artículo MI #11680754
No. Fabricante 08271405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio522.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Para diámetro de orificio de fresa
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3.6800 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de eje de fresado
    Ultraprecisión
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Tolerancia
    0.0004 pulg.
  • Tipo
    Árbol de sierra de ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
08271405 08271405 3/8" DE LA SERIE GOLD REACH
  • Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
  • Son rectificados para tolerancias de precisión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo