Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Para diámetro de orificio de fresa1 pulg.
- Diámetro de la cabeza1-1/2 pulg.
- Longitud total3.9400 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Estilo de eje de fresadoUltraprecisión
- Tipo de mangoMango recto
- Tolerancia0.0004 pulg.
- TipoÁrbol de sierra de ranurado
Descripción general
- Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
- Son rectificados para tolerancias de precisión.