Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresa más grande0.4995 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1230 pulg., 0.1247 pulg., 0.1855 pulg., 0.1870 pulg., 0.2480 pulg., 0.2495 pulg., 0.3105 pulg., 0.3120 pulg., 0.3730 pulg., 0.3745 pulg., 0.4355 pulg., 0.4370 pulg., 0.4980 pulg., 0.4995 pulg.
- Diámetro de fresa más pequeño0.1230 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- IncluyeEscariador de pasador de aguja
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas14
- Tipo de mangoRecto
- Material de la unidad de almacenamientoMetal
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.