Motion
08411399

Made in USA
08411399

M8x1.25, 13.46mm Diámetro de plaquita, 17.53mm OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;Diám. de 13.5mm orificios, Diám. de cabeza 17.4mm , Acero 1008/1010 , Recubrimiento protector transparente y Acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11680917
No. Fabricante 08411399
Precio19.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08411399

M8x1.25, 13.46mm Diámetro de plaquita, 17.53mm OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;Diám. de 13.5mm orificios, Diám. de cabeza 17.4mm , Acero 1008/1010 , Recubrimiento protector transparente y Acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11680917
No. Fabricante 08411399

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    13.50 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.40 mm
  • Altura del cabezal
    0.89 mm
  • Diámetro del orificio
    13.50 mm
  • Diámetro de la plaquita
    13.46 mm
  • Agarre máximo
    3.80 mm
  • Agarre mínimo
    0.70 mm
  • Longitud total
    17.53 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento protector transparente, dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Extremo abierto del cuerpo moleteado

Descripción general

Descripción del fabricante
08411399 08411399 8MM STL/ZN 3.8GRP 25PK
  • Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.