Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte7.0000
- Compatibilidad del diámetro de la broca+0.0005 a -0.0005;+0.0127 a -0.0127
- Ángulo del punto de perforación115
- Tamaño de la broca0.1800 pulg.
- Longitud del controlador2-3/4 pulg.
- Longitud del canal6 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de orificio de refrigeranteRonda
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de taladroBroca de pistola de un solo canal
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de canales1
- Tipo de puntoN-8 Nosegrind
- EstiloR-1 Tierra baja
- TipoBroca de pistola de un solo canal
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.