Motion
08533200

Made in USA
08533200

#12, Longitud de canal de 12 in, Profundidad de corte de 13 in, Mango con punta de metal duro, Broca de pistola de canal único; Diámetro de mango de 3/4 in, Punta de nogrind N-8, Ángulo de punta de 115°, 3/4 in OAL, Acabado brillante
Artículo MI #11680980
No. Fabricante 08533200
Precio176.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08533200

#12, Longitud de canal de 12 in, Profundidad de corte de 13 in, Mango con punta de metal duro, Broca de pistola de canal único; Diámetro de mango de 3/4 in, Punta de nogrind N-8, Ángulo de punta de 115°, 3/4 in OAL, Acabado brillante
Artículo MI #11680980
No. Fabricante 08533200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio176.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    13.0000
  • Compatibilidad del diámetro de la broca
    +0.0005 a -0.0005;+0.0127 a -0.0127
  • Ángulo del punto de perforación
    115
  • Tamaño de la broca
    0.1890 mm
  • Longitud del controlador
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del canal
    12 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio de refrigerante
    Ronda
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de pistola de un solo canal
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    1
  • Tipo de punto
    N-8 Nosegrind
  • Estilo
    R-1 Tierra baja
  • Tipo
    Broca de pistola de un solo canal
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
08533200 08533200 N.o 12X16" TPR UNDCUT C
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.